Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Diametro nominale: 54.5 mm
Comportamento alla piegatura: Flessibile
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Poliuretano (PUR)
Diametro interno: 22 mm
Raggio di curvatura statico: 110 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 50 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M25×1,5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 70...70 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 8 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 12 mm