Guaine e accessori
9411 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 90 mm
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 95 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP50
Diametro nominale: 39.5 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 42 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68