Guaine e accessori
9412 prodotti
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 37...37 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 32 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Senza guaina
Materiale: Acciaio inossidabile
Raggio di curvatura statico: 65 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 20 mm
Colore: schwarz
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 42.5 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 7 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 2 pollici
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice