Guaine e accessori
9412 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -15...60 °C
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 51 mm
Colore: schwarz
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M40 x 1.5
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 6 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M25×1,5
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68