Guaina metallica
I tubi metallici protettivi rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità di cavi e tubazioni in ambienti industriali. Realizzati in materiali metallici, questi condotti flessibili offrono un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta. Grazie alla loro capacità di resistere a fattori ambientali e a situazioni di rischio, i tubi metallici protettivi sono un investimento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione.
966 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Temperatura di impiego: -15...70 °C
Raggio di curvatura statico: 30 mm
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 45 mm
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm


















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F635D7EAFC4AC&ts=1791964399217&type=small)

.jpg?84758675876C6390817586797F68636C8672C1A6CA9658657973BEB5B9&ts=1791966289994&type=small)