pagina iniziale

LEGRAND - LEG666138 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D21 TRECCIATO - 666138

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666138 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D21 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura statico - 130 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio

Confezione

  • 50 M

EAN

3414971331686

Codice prodotto

LEG666138

Cod. produttore

666138

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP43

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura statico:

130 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, antincendio

Diametro interno:

20.5 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-25...90 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Dimensione nominale in pollici:

7/8 di pollice

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Peso:

0.51 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guidacavo trecciato flessibile FTR HF in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in composito termoplastico privo di alogeni e con treccia esterna in acciaio zincato. Diametro interno: 21mm. Diametro esterno: 26mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND