Cablaggio fibra ottica & FTTH
3878 prodotti
Colore: Grigio
Avvolgimento di riserva: no
Tipo di connettore: SC-Duplex
Adatto per numero di protezioni impiombatura: 24
Tipo di fibra: Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 20 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Lunghezza: 1 m
Colore del rivestimento: Giallo
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Materiale della superficie di taglio: Ceramica
Lunghezza: 40 mm
A parete: sì
Tipo di fissaggio: Avvitare
Installazione in canale: sì
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 10 dB
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 15 dB
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 10 m
Colore del rivestimento: Nero
Adatto per impiego all'esterno: sì
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Colore del rivestimento: Altro
Numero di fibre: 4
























.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1792020879931&type=small)
.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1792020879960&type=small)