QUBIX SPA - QBX2008210 CONNET. ST PER CAVO A 4FO ARM.DIELET. - 2008210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Numero di fibre - 4
Colore del rivestimento - Altro
Tipo di connettore collegamento 2 - ST
Tipo di cavo - Simplex
Confezione
1 PZ
EAN
8031912004475
Codice prodotto
QBX2008210
Cod. produttore
2008210
Produttore
QBX
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Numero di fibre:
4
Colore del rivestimento:
Altro
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Tipo di cavo:
Simplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Altro


