Giunti e resine
1676 prodotti
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...2.5 mm²
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1...4 mm²
Tipologia: Resina di colata
Tipo: Derivazione passante
Numero di conduttori: 2
Diametro interno dopo la retrazione: 25 mm
Diametro interno prima della retrazione: 132 mm
Senza alogeni: sì
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 25...50 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 50...120 mm²
Tipologia: Manicotto retrattile
Diametro interno dopo la retrazione: 15 mm
Diametro interno prima della retrazione: 52 mm
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 200 g
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
















.jpg?8475847C86706390C0A6C7A8B3A38F5C836E82AFC29E&ts=1791936054679&type=small)