Giunti e resine
1676 prodotti
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 280 g
Tipologia: Gel
Tipo: Altro
Diametro del cavo principale: 26...26 mm
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 200 g
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): Altro
Numero di conduttori: 3
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 50...120 mm²
Tipologia: Termoretrazione
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 10...16 mm²
Tipologia: Retrazione a freddo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori: 5
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 25...70 mm²
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50 mm
Senza alogeni: sì
Per diametro cavo: 9...15 mm
Larghezza: 152 mm
Diametro interno dopo la retrazione: 32 mm
Diametro interno prima della retrazione: 145 mm
Senza alogeni: sì
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 4...6 mm²
Tipologia: Resina di colata
Tipo: Derivazione a Y
Numero di conduttori: 3