Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza
Il dispositivo per il monitoraggio dei circuiti di sicurezza è una soluzione altamente specializzata, progettata per garantire il corretto funzionamento dei circuiti elettrici critici. Questo strumento fondamentale svolge un ruolo essenziale nella rilevazione di guasti o irregolarità, contribuendo così a migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici in una varietà di applicazioni. Investire in questi dispositivi significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i rischi, assicurando un ambiente di lavoro più sicuro e conforme agli standard di settore.
1127 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
SIL secondo IEC 61508: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Altro
Analisi degli ingressi: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Bicanale
Tipo di tensione d'esercizio: DC
Tensione d'esercizio in DC: 20.4...28.2 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.2 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Altezza: 97.5 mm
Profondità: 100 mm
Larghezza: 22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello d