pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751185 PNOZ S5 C 24DC 2NA+2NA(R)+1PNP, COATED - 751185

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751185 PNOZ S5 C 24DC 2NA+2NA(R)+1PNP, COATED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 2

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

73 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548056600

Codice prodotto

PIZ751185

Cod. produttore

751185

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

2

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Assorbimento di potenza:

4 W

Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, versione rivestita.