Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 1600 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Tensione di dimensionamento CC: 64 V
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 630 A