Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tensione nominale AC: 150 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: sonstige
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 450 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 10 A
Accessorio: sì
Dimensione: HPC0
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: Altro
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 65 A