Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Accessorio: sì
Dimensione: HPC0
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura contatti HPC
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1800 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3 A
Misura: Altro
Accessorio: sì
Dimensione: HPC2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura contatti HPC