Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 45 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 450 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 45 A
Misura: 27×60 mm