Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 6,3×32 mm
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Dimensione: HPC0
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A