Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale: 80 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 315 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 60 A
Misura: 27×60 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm