Fusibili e accessori
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Super rapido (FF)
Dimensione: DII
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 1000 V
Corrente nominale: 0.44 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 8x32 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm