Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Accessorio: sì
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN