Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 4 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm