Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DII
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 27×60 mm
Codice cromatico: Viola
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 3 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro