Fusibili e accessori
10000 prodotti
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 80 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 4 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.05 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 5×20 mm