Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 2000 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 350 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 60 A
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm