Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 60 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.063 A
Misura: 5×20 mm
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm