Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 300 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Materiale: Plastica
Dimensione: D01
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A