Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 110 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A