Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 300 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 90 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC000, HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A