Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A