Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 110 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A