Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 32 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 75 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 5 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Codice cromatico: Altro
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm

















__250VAC.jpg?80A1A48DA26480A6BFB9BDB8C6A6A26192988C7D7F6BA39DCAAAB37682AF626CAFA6A66DA789755DAFA4867A828D71777EAFC4AC&ts=1791970219809&type=small)