Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di collegamento: Altro
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 10 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Altro