Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 355 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 20 A
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN