Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Codice cromatico: Verde
Dimensione: DII
Corrente nominale: 6 A
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di collegamento: Raccordo a vite
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Dimensione: HPC4a
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 355 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Perdita di potenza alla corrente nominale: 0 W
Dimensione: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 16 A