Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 16 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Caratteristica di intervento: Super rapido (FF)
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 7 A
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 25 A