Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di collegamento: Altro
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tensione di dimensionamento CC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3.5 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 25 A
Misura: sonstige
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 40 A
Tensione di dimensionamento CC: 2000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A