Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 800 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 2
Materiale: Plastica
Dimensione: DIII
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: -99999 V
Tipo di montaggio: Altro