Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 2 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Codice cromatico: Altro
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 5 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 4 A