Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 600 A
- copia
- copia
Tensione nominale: 380 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 35 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 6,3×32 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1100 A