Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 900 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 800 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 2
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 250 A