Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 27×60 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura morsetti
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 200 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 800 A