Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 450 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm