Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Potere di interruzione nominale: 300 kA
Tipo di corrente: AC/DC
Corrente nominale: 600 A
Per dimensione del fusibile: 10x85 mm
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 10×38 mm
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A