Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 56 A
Corrente nominale: 0.44 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 2 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: HPC000
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro