Morsetti da guida
10000 prodotti
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Allineabile: sì
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 1
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 35 A
Numero di morsetti cavallottati: 1
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 0.5 A
Tensione nominale: 0.5 V
Numero di poli: 8
Allineabile: no
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tensione nominale: 400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In: 8 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²