pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-623 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT PORTAFUSIBILE PI - 281-623

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG281-623 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT PORTAFUSIBILE PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4045454620684

Codice prodotto

WAG281-623

Cod. produttore

281-623

Produttore

WAG

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

60 mm

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

10 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.