Morsetti da guida
10000 prodotti
Dimensione modulare: 6 mm
Tipologia: Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati: 100
Colore: Altro
Dimensione modulare: 5 mm
Numero di morsetti cavallottati: 2
Corrente nominale In: 41 A
Tensione nominale: 500 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: sì
Corrente nominale In: 24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 7
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 269 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Colore: Grigio
Spessore: 5.8 mm
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Collegamento a connettore piatto
- copia
- copia
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite