pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0204107 STL 35/ 5 PONTICELLO A GRADINI - 0204107

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0204107 STL 35/ 5 PONTICELLO A GRADINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Dimensione modulare - 5 mm

  • Colore - Altro

  • Isolato - sì

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918098728

Codice prodotto

PHC0204107

Cod. produttore

0204107

Produttore

PHC

Numero di morsetti cavallottati:

2

Dimensione modulare:

5 mm

Colore:

Altro

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Ponticello a gradini, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: color argento