Morsetti da guida
10000 prodotti
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Dimensione modulare: 6 mm
Tipologia: Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati: 10
Corrente nominale In: 17.5 A
Tensione nominale: 400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Tensione nominale: 250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Corrente nominale In: 192 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 0.5 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Corrente nominale In: 0.1 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 2
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 309 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 30...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Colore: Grigio
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 2
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite