WEIDMULLER - WEI1050160000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR - 1050160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Arancione
Spessore - 1.5 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4008190887629
Codice prodotto
WEI1050160000
Cod. produttore
1050160000
Produttore
WEI
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Arancione
Spessore:
1.5 mm
Fissabile a scatto:
no
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER